Non retournable

Sick - Codeur de sécurité, DFS60S-BFOK01024 - 1075978

SICK
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - codeur incrémental

  • finition de l'arbre de l'encodeur rotatif - arbre creux

  • finition du raccordement électrique - câble

  • standard pour interfaces - autre

  • nombre d'impulsions max. - 1024

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00067434925

Réf. Fournisseur

1075978

Marque

Sick

modèle:

codeur incrémental

finition de l'arbre de l'encodeur rotatif:

arbre creux

finition du raccordement électrique:

câble

standard pour interfaces:

autre

nombre d'impulsions max.:

1024

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

nombre de pas par révolution:

0.3...0.3

nombre d'impulsions par révolution:

1024...1024

diamètre de l'arbre:

12.7...12.7 mm

programmable:

Non

matériau du boîtier/corps:

aluminium

indice de protection (IP):

IP65

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Codeur de sécurité, DFS60S Pro, DFS60S-BFOK01024, Niveau d'intégrité de la sécurité: SIL 2 (CEI 61508), limite d'exigence SIL 2 (CEI 62061), Niveau de performance: PL d (EN ISO 13849), Interface mécanique: Axe creux non traversant 1/2" (ave

Les Atouts de l'article:

Codeur de sécurité, DFS60S Pro, DFS60S-BFOK01024, Niveau d'intégrité de la sécurité: SIL 2 (CEI 61508), limite d'exigence SIL 2 (CEI 62061), Niveau de performance: PL d (EN ISO 13849), Interface mécanique: Axe creux non traversant 1/2" (avec clavette), Interface de communication: 4,5 V ... 32 V, Sin/Cos, non programmable, Mode de raccordement: Câble, 8 fils, universel, 1,5 m, Périodes sin/cos par tour: 1.024, Filtre de fréquence de commutation: non

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick