Sick - Codeur de sécurité, DFS60S-S4OC01024 - 1069519

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - autre
finition de l'arbre de l'encodeur rotatif - arbre plein
finition du raccordement électrique - fiche
standard pour interfaces - autre
nombre d'impulsions max. - 1024
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047084348495
Réf. Sonepar
00067434849
Réf. Fournisseur
1069519
Marque
Sick
modèle:
autre
finition de l'arbre de l'encodeur rotatif:
arbre plein
finition du raccordement électrique:
fiche
standard pour interfaces:
autre
nombre d'impulsions max.:
1024
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
nombre de pas par révolution:
0.3...0.3
nombre d'impulsions par révolution:
1024...1024
diamètre de l'arbre:
10...10 mm
programmable:
Non
matériau du boîtier/corps:
aluminium
indice de protection (IP):
IP65
Les Atouts de l'article:
Codeur de sécurité, DFS60S Pro, DFS60S-S4OC01024, Niveau d'intégrité de la sécurité: SIL 2 (CEI 61508), limite d'exigence SIL 2 (CEI 62061), Niveau de performance: PL d (EN ISO 13849), Interface mécanique: Arbre plein bride de serrage 10 mm x 19 mm (avec surface), Interface de communication: 4,5 V ... 32 V, Sin/Cos, non programmable, Mode de raccordement: Connecteur mâle, M12, 8 pôles, radial, Périodes sin/cos par tour: 1.024, Filtre de fréquence de commutation: non
Quelques mots du fabricant :
De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.
Un produit Sick
Découvrez toute la gamme Sick


