fin de vie

Sick - Codeur lineaire magnetique, L230-P580C2S00000 - 1033532

SICK
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité - autre

  • finition du raccordement électrique - connecteur 7/8 pouce

  • largeur du capteur - 198 mm

  • longueur du capteur - 40 mm

  • catégorie de protection contre les explosions pour le gaz - sans

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084261817

Réf. Sonepar

00067003192

Réf. Fournisseur

1033532

Marque

Sick

finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:

autre

finition du raccordement électrique:

connecteur 7/8 pouce

largeur du capteur:

198 mm

longueur du capteur:

40 mm

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

matériau du boîtier/corps:

autre

température ambiante:

-40...100 °C

tension d'alimentation assignée DC:

7...12 V

type de tension:

DC

indice de protection (IP):

IP65

Codeur linéaire magnétique, Lincoder L230, L230-P580C2S00000, Modèle: Absolue, Interface de communication: HIPERFACE®, Résolution: 156,25 µm, Système de sécurité: non, Mode de raccordement: Connecteur mâle, M23, 12pôles, Technologie: À cod