Sick - codeurs à câble, BCG05-A1NM0155 - 1068864

SICK
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - autre

  • finition du raccordement électrique - connecteur M12

  • standard pour interfaces - SSI

  • catégorie de protection contre les explosions pour le gaz - sans

  • catégorie de protection contre les explosions pour la poussière - sans

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084336249

Réf. Sonepar

00067433624

Réf. Fournisseur

1068864

Marque

Sick

modèle:

autre

finition du raccordement électrique:

connecteur M12

standard pour interfaces:

SSI

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

programmable:

Oui

matériau du boîtier/corps:

plastique

indice de protection (IP):

IP50

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

codeurs à câble, EcoLine, BCG05-A1NM0155, Plage de mesure: 0 m ... 1,25 m, Interface de communication: SSI, Tension d'alimentation: 4,5 V DC ... 32 V DC, Mode de raccordement: Connecteur mâle, M12, 8 pôles, universel, Codeur monté: AHM36 SS

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick