Sick - codeurs à câble, BCG05-C1QM0199 - 1068865

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - autre
finition du raccordement électrique - connecteur M12
standard pour interfaces - CANOpen
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz - sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière - sans
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047084335488
Réf. Sonepar
00067068865
Réf. Fournisseur
1068865
Marque
Sick
modèle:
autre
finition du raccordement électrique:
connecteur M12
standard pour interfaces:
CANOpen
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
programmable:
Oui
matériau du boîtier/corps:
plastique
indice de protection (IP):
IP50
Les Atouts de l'article:
codeurs à câble, EcoLine, BCG05-C1QM0199, Plage de mesure: 0 m ... 1,25 m, Interface de communication: CANopen, Tension d'alimentation: 10 V ... 30 V, Mode de raccordement: Connecteur mâle, M12, 5 pôles, universel, Codeur monté: AHM36 CANopen, AHM36A-SDCC014x12, 1067977, Mécanisme monté: MRA-G055-101D4, 5324019, Programmable/configurable: oui
Quelques mots du fabricant :
De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.
Un produit Sick
Découvrez toute la gamme Sick


