Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Sick - codeurs à câble, BCG05-K1KM01PP - 6039745

SICK
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - autre

  • finition du raccordement électrique - connecteur M8

  • standard pour interfaces - analogique

  • catégorie de protection contre les explosions pour le gaz - sans

  • catégorie de protection contre les explosions pour la poussière - sans

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00067039745

Réf. Fournisseur

6039745

Marque

Sick

modèle:

autre

finition du raccordement électrique:

connecteur M8

standard pour interfaces:

analogique

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

programmable:

Non

matériau du boîtier/corps:

plastique

indice de protection (IP):

IP50

codeurs à câble, EcoLine, BCG05-K1KM01PP, Plage de mesure: 0 m ... 1,25 m, Interface de communication: Analogique / Courant électrique / 4...20 mA, Tension d'alimentation: 19 V DC ... 33 V DC, Mode de raccordement: Câble, radial, 1,5 m, Cod

Les Atouts de l'article:

codeurs à câble, EcoLine, BCG05-K1KM01PP, Plage de mesure: 0 m ... 1,25 m, Interface de communication: Analogique / Courant électrique / 4...20 mA, Tension d'alimentation: 19 V DC ... 33 V DC, Mode de raccordement: Câble, radial, 1,5 m, Codeur monté: ACM36, ACM36-K1K0-K01, 6039751, Mécanisme monté: MRA-G055-101D4, 5324019, Programmable/configurable: non

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick