Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Sick - codeurs à câble, BCG08-A1CM0318 - 1054129

SICK
CopieCopie
Sick - codeurs à câble, BCG08-A1CM0318

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - autre

  • standard pour interfaces - SSI

  • catégorie de protection contre les explosions pour le gaz - sans

  • catégorie de protection contre les explosions pour la poussière - sans

  • programmable - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084297182

Réf. Sonepar

00067429718

Réf. Fournisseur

1054129

Marque

Sick

modèle:

autre

standard pour interfaces:

SSI

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

programmable:

Non

matériau du boîtier/corps:

plastique

indice de protection (IP):

IP50

codeurs à câble, EcoLine, BCG08-A1CM0318, Plage de mesure: 0 m ... 3 m, Interface de communication: SSI, Tension d'alimentation: 4,5 V DC ... 32 V DC, Mode de raccordement: Connecteur mâle, M12, 8 pôles, radial, Codeur monté: AFM60 SSI, AFM

Les Atouts de l'article:

codeurs à câble, EcoLine, BCG08-A1CM0318, Plage de mesure: 0 m ... 3 m, Interface de communication: SSI, Tension d'alimentation: 4,5 V DC ... 32 V DC, Mode de raccordement: Connecteur mâle, M12, 8 pôles, radial, Codeur monté: AFM60 SSI, AFM60E-S1AC004096, 1037649, Mécanisme monté: MRA-G080-103D3, 5322778, Programmable/configurable: non

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick