Sick - codeurs à câble, BCG08-L1KM03PP - 6039748

SICK
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - autre

  • finition du raccordement électrique - câble

  • standard pour interfaces - analogique

  • nombre d'impulsions max. - 3

  • catégorie de protection contre les explosions pour le gaz - sans

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00067039748

Réf. Fournisseur

6039748

Marque

Sick

modèle:

autre

finition du raccordement électrique:

câble

standard pour interfaces:

analogique

nombre d'impulsions max.:

3

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

nombre d'impulsions par révolution:

3...3

programmable:

Non

matériau du boîtier/corps:

plastique

indice de protection (IP):

IP50

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

codeurs à câble, EcoLine, BCG08-L1KM03PP, Plage de mesure: 0 m ... 3 m, Interface de communication: Analogique / tension / 0...10 V, Tension d'alimentation: 19 V DC ... 33 V DC, Mode de raccordement: Câble, radial, 1,5 m, Codeur monté: ACM3

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick