Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Sick - codeurs à câble, BCG13-A1CM0511 - 1061031

SICK
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - autre

  • finition du raccordement électrique - connecteur M8

  • standard pour interfaces - SSI

  • nombre d'impulsions max. - 511

  • catégorie de protection contre les explosions pour le gaz - sans

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084255588

Réf. Sonepar

00067425558

Réf. Fournisseur

1061031

Marque

Sick

modèle:

autre

finition du raccordement électrique:

connecteur M8

standard pour interfaces:

SSI

nombre d'impulsions max.:

511

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

nombre d'impulsions par révolution:

511...511

programmable:

Non

matériau du boîtier/corps:

plastique

indice de protection (IP):

IP50

codeurs à câble, EcoLine, BCG13-A1CM0511, Plage de mesure: 0 m ... 5 m, Interface de communication: SSI, Tension d'alimentation: 4,5 V DC ... 32 V DC, Mode de raccordement: Connecteur mâle, M12, 8 pôles, radial, Codeur monté: AFM60 SSI, AFM

Les Atouts de l'article:

codeurs à câble, EcoLine, BCG13-A1CM0511, Plage de mesure: 0 m ... 5 m, Interface de communication: SSI, Tension d'alimentation: 4,5 V DC ... 32 V DC, Mode de raccordement: Connecteur mâle, M12, 8 pôles, radial, Codeur monté: AFM60 SSI, AFM60E-S1AC004096, 1037649, Mécanisme monté: MRA-G130-105D3, 5322779, Programmable/configurable: non

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick