Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Sick - codeurs à câble, BCG19-K1EM10PP - 6048294

SICK
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - autre

  • finition du raccordement électrique - connecteur M12

  • standard pour interfaces - analogique

  • nombre d'impulsions max. - 10

  • catégorie de protection contre les explosions pour le gaz - sans

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00067048294

Réf. Fournisseur

6048294

Marque

Sick

modèle:

autre

finition du raccordement électrique:

connecteur M12

standard pour interfaces:

analogique

nombre d'impulsions max.:

10

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

nombre d'impulsions par révolution:

10...10

programmable:

Non

matériau du boîtier/corps:

plastique

indice de protection (IP):

IP50

codeurs à câble, EcoLine, BCG19-K1EM10PP, Plage de mesure: 0 m ... 10 m, Interface de communication: Analogique / Courant électrique / 4...20 mA, Tension d'alimentation: 18 V DC ... 33 V DC, Mode de raccordement: Connecteur mâle, M12, 5 pôl

Les Atouts de l'article:

codeurs à câble, EcoLine, BCG19-K1EM10PP, Plage de mesure: 0 m ... 10 m, Interface de communication: Analogique / Courant électrique / 4...20 mA, Tension d'alimentation: 18 V DC ... 33 V DC, Mode de raccordement: Connecteur mâle, M12, 5 pôles, radial, Codeur monté: ACM60, ACM60B-S1KE13X06, 6045312, Mécanisme monté: MRA-G190-110D3, 5326242, Programmable/configurable: non

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick