Sick - codeurs à câble, BCG19-P1BM1015 - 1052620

SICK
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • finition du raccordement électrique - connecteur M12

  • standard pour interfaces - PROFIBUS

  • nombre d'impulsions max. - 1015

  • catégorie de protection contre les explosions pour le gaz - sans

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EcoLine

EAN

4047084256233

Réf. Sonepar

00067425623

Réf. Fournisseur

1052620

Marque

Sick

modèle:

autre

finition du raccordement électrique:

connecteur M12

standard pour interfaces:

PROFIBUS

nombre d'impulsions max.:

1015

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

nombre d'impulsions par révolution:

1015...1015

programmable:

Oui

indice de protection (IP):

IP50

codeurs à câble, EcoLine, BCG19-P1BM1015, Plage de mesure: 0 m ... 10 m, Interface de communication: PROFIBUS DP, Tension d'alimentation: 10 V ... 32 V, Mode de raccordement: Connecteur mâle, 2x, M12, 5 pôles, axialConnecteur femelle, 1x, M

Les Atouts de l'article:

codeurs à câble, EcoLine, BCG19-P1BM1015, Plage de mesure: 0 m ... 10 m, Interface de communication: PROFIBUS DP, Tension d'alimentation: 10 V ... 32 V, Mode de raccordement: Connecteur mâle, 2x, M12, 5 pôles, axialConnecteur femelle, 1x, M12, 5 pôles, axial, Codeur monté: A3M60, A3M60B-S1PB013X13, 1051018, Mécanisme monté: MRA-G190-110D3, 5326242, Programmable/configurable: oui

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.