Sick - codeurs à câble, BCV08-A1CM03N400 - 1133451

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
standard pour interfaces - SSI
programmable - Non
indice de protection (IP) - IP30
pays de fabrication - ALLEMAGNE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047084545832
Réf. Sonepar
00067022604
Réf. Fournisseur
1133451
Marque
Sick
standard pour interfaces:
SSI
programmable:
Non
indice de protection (IP):
IP30
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
codeurs à câble, VarioLine, BCV08-A1CM03N400, Plage de mesure: 0 m ... 3 m, Interface de communication: SSI, Tension d'alimentation: 4,5 V DC ... 32 V DC, Mode de raccordement: Connecteur mâle, M12, 8 pôles, radial, Codeur monté: AFM60 SSI,
Les Atouts de l'article:
codeurs à câble, VarioLine, BCV08-A1CM03N400, Plage de mesure: 0 m ... 3 m, Interface de communication: SSI, Tension d'alimentation: 4,5 V DC ... 32 V DC, Mode de raccordement: Connecteur mâle, M12, 8 pôles, radial, Codeur monté: AFM60 SSI, AFM60B-S1AC008192, 1037863, Mécanisme monté: MRA-V080-103D3, 5347779, Programmable/configurable: non
Quelques mots du fabricant :
De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.
Les Atouts de l'article:
codeurs à câble, VarioLine, BCV08-A1CM03N400, Plage de mesure: 0 m ... 3 m, Interface de communication: SSI, Tension d'alimentation: 4,5 V DC ... 32 V DC, Mode de raccordement: Connecteur mâle, M12, 8 pôles, radial, Codeur monté: AFM60 SSI, AFM60B-S1AC008192, 1037863, Mécanisme monté: MRA-V080-103D3, 5347779, Programmable/configurable: non
Quelques mots du fabricant :
De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.
Un produit Sick
Découvrez toute la gamme Sick


