Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Sick - codeurs à câble, BCV08-L1KM03P200 - 6084943

SICK
CopieCopie
Sick - codeurs à câble, BCV08-L1KM03P200

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00067027327

Réf. Fournisseur

6084943

Marque

Sick

codeurs à câble, VarioLine, BCV08-L1KM03P200, Plage de mesure: 0 m ... 3 m, Interface de communication: Analogique / tension / 0...10 V, Tension d'alimentation: 19 V DC ... 33 V DC, Mode de raccordement: Câble, radial, 1,5 m, Codeur monté:

Les Atouts de l'article:

codeurs à câble, VarioLine, BCV08-L1KM03P200, Plage de mesure: 0 m ... 3 m, Interface de communication: Analogique / tension / 0...10 V, Tension d'alimentation: 19 V DC ... 33 V DC, Mode de raccordement: Câble, radial, 1,5 m, Codeur monté: ACM36, ACM36-L1K0-K01, 6039752, Mécanisme monté: MRA-V080-103D3, 5347779, Programmable/configurable: non

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick