Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil
nouveau

Sick - codeurs à câble, BCV08-N1BM03Q400 - 1150707

SICK
CopieCopie
Sick - codeurs à câble, BCV08-N1BM03Q400

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00067028211

Réf. Fournisseur

1150707

Marque

Sick

codeurs à câble, VarioLine, BCV08-N1BM03Q400, Plage de mesure: 0 m ... 3 m, Interface de communication: PROFINET, Tension d'alimentation: 10 V ... 32 V, Mode de raccordement: Connecteur mâle, 1x, M12, 4 pôles, axialConnecteur femelle, 2x, M

Les Atouts de l'article:

codeurs à câble, VarioLine, BCV08-N1BM03Q400, Plage de mesure: 0 m ... 3 m, Interface de communication: PROFINET, Tension d'alimentation: 10 V ... 32 V, Mode de raccordement: Connecteur mâle, 1x, M12, 4 pôles, axialConnecteur femelle, 2x, M12, 4 pôles, axial, Codeur monté: ANM58 PROFINET, ANM58B-SANNB0000101000XX018X16, 1145910, Mécanisme monté: MRA-V080-103D3, 5347779, Programmable/configurable: oui

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick