Non retournable

Sick - codeurs à câble, BKS09-ATBM0220 - 1035240

SICK
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - autre

  • finition du raccordement électrique - connecteur 7/8 pouce

  • standard pour interfaces - SSI

  • catégorie de protection contre les explosions pour le gaz - sans

  • catégorie de protection contre les explosions pour la poussière - sans

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084264191

Réf. Sonepar

00067004509

Réf. Fournisseur

1035240

Marque

Sick

modèle:

autre

finition du raccordement électrique:

connecteur 7/8 pouce

standard pour interfaces:

SSI

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

programmable:

Non

matériau du boîtier/corps:

aluminium

indice de protection (IP):

IP52

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

codeurs à câble, Compact, BKS09-ATBM0220, Plage de mesure: 0 m ... 2 m, Interface de communication: SSI, Tension d'alimentation: 12 V ... 30 V, Mode de raccordement: Connecteur mâle, M23, 12 pôles, radial, Programmable/configurable: non

Les Atouts de l'article:

codeurs à câble, Compact, BKS09-ATBM0220, Plage de mesure: 0 m ... 2 m, Interface de communication: SSI, Tension d'alimentation: 12 V ... 30 V, Mode de raccordement: Connecteur mâle, M23, 12 pôles, radial, Programmable/configurable: non

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick