Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Sick - codeurs à câble, BKS09-ATBM0520 - 1035241

SICK
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - autre

  • finition du raccordement électrique - connecteur 7/8 pouce

  • standard pour interfaces - SSI

  • catégorie de protection contre les explosions pour le gaz - sans

  • catégorie de protection contre les explosions pour la poussière - sans

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084261879

Réf. Sonepar

00067004510

Réf. Fournisseur

1035241

Marque

Sick

modèle:

autre

finition du raccordement électrique:

connecteur 7/8 pouce

standard pour interfaces:

SSI

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

programmable:

Non

matériau du boîtier/corps:

aluminium

indice de protection (IP):

IP52

codeurs à câble, Compact, BKS09-ATBM0520, Plage de mesure: 0 m ... 5 m, Interface de communication: SSI, Tension d'alimentation: 12 V ... 30 V, Mode de raccordement: Connecteur mâle, M23, 12 pôles, radial, Programmable/configurable: non

Les Atouts de l'article:

codeurs à câble, Compact, BKS09-ATBM0520, Plage de mesure: 0 m ... 5 m, Interface de communication: SSI, Tension d'alimentation: 12 V ... 30 V, Mode de raccordement: Connecteur mâle, M23, 12 pôles, radial, Programmable/configurable: non

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick