Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Sick - codeurs à câble, BTF08-A1NM0241 - 1068884

SICK
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - autre

  • finition de l'arbre de l'encodeur rotatif - sans roulement

  • finition du raccordement électrique - connecteur M12

  • standard pour interfaces - SSI

  • catégorie de protection contre les explosions pour le gaz - sans

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084354113

Réf. Sonepar

00067435419

Réf. Fournisseur

1068884

Marque

Sick

modèle:

autre

finition de l'arbre de l'encodeur rotatif:

sans roulement

finition du raccordement électrique:

connecteur M12

standard pour interfaces:

SSI

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

nombre de pas par révolution:

8192...8192

programmable:

Oui

matériau du boîtier/corps:

aluminium

indice de protection (IP):

IP64

codeurs à câble, HighLine, BTF08-A1NM0241, Plage de mesure: 0 m ... 2 m, Interface de communication: SSI, Tension d'alimentation: 4,5 V DC ... 32 V DC, Mode de raccordement: Connecteur mâle, M12, 8 pôles, universel, Codeur monté: AHM36 SSI,

Les Atouts de l'article:

codeurs à câble, HighLine, BTF08-A1NM0241, Plage de mesure: 0 m ... 2 m, Interface de communication: SSI, Tension d'alimentation: 4,5 V DC ... 32 V DC, Mode de raccordement: Connecteur mâle, M12, 8 pôles, universel, Codeur monté: AHM36 SSI, AHM36A-S3PC013X12, 1068330, Mécanisme monté: MRA-F080-102D2, 6028625, Programmable/configurable: oui

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick