Sick - codeurs à câble, BTF08-A1ZM03S03 - 1133395
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
standard pour interfaces - SSI
programmable - Oui
indice de protection (IP) - IP64
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00067022031
Réf. Fournisseur
1133395
Marque
Sick
standard pour interfaces:
SSI
programmable:
Oui
indice de protection (IP):
IP64
codeurs à câble, HighLine, BTF08-A1ZM03S03, Plage de mesure: 0 m ... 3 m, Interface de communication: SSI, Tension d'alimentation: 4,5 ... 32 V DC, Mode de raccordement: Câble, 8 fils, avec connecteur mâle, M23, universel, 0,1 m, Codeur m
Les Atouts de l'article:
codeurs à câble, HighLine, BTF08-A1ZM03S03, Plage de mesure: 0 m ... 3 m, Interface de communication: SSI, Tension d'alimentation: 4,5 ... 32 V DC, Mode de raccordement: Câble, 8 fils, avec connecteur mâle, M23, universel, 0,1 m, Codeur monté: AHM36 SSI, AHM36A-S3PZ000S23, 1133394, Mécanisme monté: MRA-F080-103D2, 6030125, Programmable/configurable: oui, Besonderheit: Successeur BTF08-A1AM0340S02 :, Codeur AHM36A-S3PZ000S23, 1133394 pré-monté
Quelques mots du fabricant :
De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.
Les Atouts de l'article:
codeurs à câble, HighLine, BTF08-A1ZM03S03, Plage de mesure: 0 m ... 3 m, Interface de communication: SSI, Tension d'alimentation: 4,5 ... 32 V DC, Mode de raccordement: Câble, 8 fils, avec connecteur mâle, M23, universel, 0,1 m, Codeur monté: AHM36 SSI, AHM36A-S3PZ000S23, 1133394, Mécanisme monté: MRA-F080-103D2, 6030125, Programmable/configurable: oui, Besonderheit: Successeur BTF08-A1AM0340S02 :, Codeur AHM36A-S3PZ000S23, 1133394 pré-monté
Quelques mots du fabricant :
De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.
Un produit Sick
Découvrez toute la gamme Sick


