Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Sick - codeurs à câble, BTF08-J1QM0364 - 1127309

SICK
CopieCopie
Sick - codeurs à câble, BTF08-J1QM0364

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • programmable - Oui

  • indice de protection (IP) - IP64

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00067021044

Réf. Fournisseur

1127309

Marque

Sick

programmable:

Oui

indice de protection (IP):

IP64

codeurs à câble, HighLine, BTF08-J1QM0364, Plage de mesure: 0 m ... 3 m, Interface de communication: SAE J1939, Tension d'alimentation: 10 V ... 30 V, Mode de raccordement: Connecteur mâle, M12, 5 pôles, universel, Codeur monté: AHM36 SAE J

Les Atouts de l'article:

codeurs à câble, HighLine, BTF08-J1QM0364, Plage de mesure: 0 m ... 3 m, Interface de communication: SAE J1939, Tension d'alimentation: 10 V ... 30 V, Mode de raccordement: Connecteur mâle, M12, 5 pôles, universel, Codeur monté: AHM36 SAE J1939, AHM36A-S3JC014x12, 1120251, Mécanisme monté: MRA-F080-103D2, 6030125, Programmable/configurable: oui

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick