Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Sick - codeurs à câble, BTF08-K1EM03PP - 1060970

SICK
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - autre

  • finition de l'arbre de l'encodeur rotatif - sans roulement

  • finition du raccordement électrique - connecteur M12

  • standard pour interfaces - analogique

  • catégorie de protection contre les explosions pour le gaz - sans

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084268755

Réf. Sonepar

00067060970

Réf. Fournisseur

1060970

Marque

Sick

modèle:

autre

finition de l'arbre de l'encodeur rotatif:

sans roulement

finition du raccordement électrique:

connecteur M12

standard pour interfaces:

analogique

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

programmable:

Oui

matériau du boîtier/corps:

aluminium

indice de protection (IP):

IP64

codeurs à câble, HighLine, BTF08-K1EM03PP, Plage de mesure: 0 m ... 3 m, Interface de communication: Analogique / Courant électrique / 4...20 mA, Tension d'alimentation: 18 V DC ... 33 V DC, Mode de raccordement: Connecteur mâle, M12, 5 pôl

Les Atouts de l'article:

codeurs à câble, HighLine, BTF08-K1EM03PP, Plage de mesure: 0 m ... 3 m, Interface de communication: Analogique / Courant électrique / 4...20 mA, Tension d'alimentation: 18 V DC ... 33 V DC, Mode de raccordement: Connecteur mâle, M12, 5 pôles, radial, Codeur monté: ACM60, ACM60B-S1KE13X06, 6045312, Mécanisme monté: MRA-F080-103D2, 6030125, Programmable/configurable: oui

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick