Sick - codeurs à câble, BTF13-I1BM0599 - 1060987

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - autre
finition de l'arbre de l'encodeur rotatif - sans roulement
standard pour interfaces - Ethernet
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz - sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière - sans
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047084306655
Réf. Sonepar
00067060987
Réf. Fournisseur
1060987
Marque
Sick
modèle:
autre
finition de l'arbre de l'encodeur rotatif:
sans roulement
standard pour interfaces:
Ethernet
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
nombre de pas par révolution:
262144...262144
programmable:
Oui
matériau du boîtier/corps:
aluminium
indice de protection (IP):
IP64
Les Atouts de l'article:
codeurs à câble, HighLine, BTF13-I1BM0599, Plage de mesure: 0 m ... 5 m, Interface de communication: EtherNet/IP™, Tension d'alimentation: 10 V DC ... 30 V DC, Mode de raccordement: Connecteur mâle, 1x, M12, 4 pôles, axialConnecteur femelle, 2x, M12, 4 pôles, axial, Codeur monté: AFM60 EtherNet/IP, AFM60A-S1IB018X12, 1055331, Mécanisme monté: MRA-F130-105D2, 6028626, Programmable/configurable: oui
Quelques mots du fabricant :
De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.
Un produit Sick
Découvrez toute la gamme Sick


