Sick - codeurs à câble, BTF13-I1BM1099 - 1060993

SICK
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - autre

  • finition de l'arbre de l'encodeur rotatif - sans roulement

  • standard pour interfaces - Ethernet

  • catégorie de protection contre les explosions pour le gaz - sans

  • catégorie de protection contre les explosions pour la poussière - sans

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084360602

Réf. Sonepar

00067060993

Réf. Fournisseur

1060993

Marque

Sick

modèle:

autre

finition de l'arbre de l'encodeur rotatif:

sans roulement

standard pour interfaces:

Ethernet

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

nombre de pas par révolution:

262144...262144

programmable:

Oui

matériau du boîtier/corps:

aluminium

indice de protection (IP):

IP64

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

codeurs à câble, HighLine, BTF13-I1BM1099, Plage de mesure: 0 m ... 10 m, Interface de communication: EtherNet/IP?, Tension d'alimentation: 10 V DC ... 30 V DC, Mode de raccordement: Connecteur mâle, 1x, M12, 4 pôles, axialConnecteur femell

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick