Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Sick - codeurs à câble, BTF13-I1BM1599 - 1105976

SICK
CopieCopie
Sick - codeurs à câble, BTF13-I1BM1599

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • standard pour interfaces - Ethernet

  • programmable - Oui

  • indice de protection (IP) - IP64

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084461613

Réf. Sonepar

00067446161

Réf. Fournisseur

1105976

Marque

Sick

standard pour interfaces:

Ethernet

programmable:

Oui

indice de protection (IP):

IP64

codeurs à câble, HighLine, BTF13-I1BM1599, Plage de mesure: 0 m ... 15 m, Interface de communication: EtherNet/IP™, Tension d'alimentation: 10 V DC ... 30 V DC, Mode de raccordement: Connecteur mâle, 1x, M12, 4 pôles, axialConnecteur femell

Les Atouts de l'article:

codeurs à câble, HighLine, BTF13-I1BM1599, Plage de mesure: 0 m ... 15 m, Interface de communication: EtherNet/IP™, Tension d'alimentation: 10 V DC ... 30 V DC, Mode de raccordement: Connecteur mâle, 1x, M12, 4 pôles, axialConnecteur femelle, 2x, M12, 4 pôles, axial, Codeur monté: AFM60 EtherNet/IP, AFM60A-S1IB018X12, 1055331, Mécanisme monté: MRA-F130-115D2, 6072738, Programmable/configurable: oui

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick