Non retournable

Sick - codeurs à câble, BTF13-N1BM1099 - 1060992

SICK
CopieCopie
Sick - codeurs à câble, BTF13-N1BM1099

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • standard pour interfaces - PROFIBUS

  • programmable - Oui

  • indice de protection (IP) - IP64

  • pays de fabrication - ALLEMAGNE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084256158

Réf. Sonepar

00067060992

Réf. Fournisseur

1060992

Marque

Sick

standard pour interfaces:

PROFIBUS

programmable:

Oui

indice de protection (IP):

IP64

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

codeurs à câble, HighLine, BTF13-N1BM1099, Plage de mesure: 0 m ... 10 m, Interface de communication: PROFINET, Tension d'alimentation: 10 V DC ... 30 V DC, Mode de raccordement: Connecteur mâle, 1x, M12, 4 pôles, axialConnecteur femelle, 2

Les Atouts de l'article:

codeurs à câble, HighLine, BTF13-N1BM1099, Plage de mesure: 0 m ... 10 m, Interface de communication: PROFINET, Tension d'alimentation: 10 V DC ... 30 V DC, Mode de raccordement: Connecteur mâle, 1x, M12, 4 pôles, axialConnecteur femelle, 2x, M12, 4 pôles, axial, Codeur monté: AFM60 PROFINET, AFM60A-S1NB018X12, 1059040, Mécanisme monté: MRA-F130-110D2, 6028627, Programmable/configurable: oui

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick