Sick - codeurs à câble, BTF13-Q1RM1061 - 1097318

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
standard pour interfaces - autre
programmable - Oui
indice de protection (IP) - IP64
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047084526169
Réf. Sonepar
00067018535
Réf. Fournisseur
1097318
Marque
Sick
standard pour interfaces:
autre
programmable:
Oui
indice de protection (IP):
IP64
codeurs à câble, HighLine, BTF13-Q1RM1061, Plage de mesure: 0 m ... 10 m, Interface de communication: IO-Link / IO-Link V1.1 / COM3 (230,4 kBaud), Tension d'alimentation: 18 V ... 30 V, Mode de raccordement: Connecteur mâle, M12, 4 pôles, u
Les Atouts de l'article:
codeurs à câble, HighLine, BTF13-Q1RM1061, Plage de mesure: 0 m ... 10 m, Interface de communication: IO-Link / IO-Link V1.1 / COM3 (230,4 kBaud), Tension d'alimentation: 18 V ... 30 V, Mode de raccordement: Connecteur mâle, M12, 4 pôles, universel, Codeur monté: AHM36 IO-Link Basic, AHM36B-S3QC012X12, 1092014, Mécanisme monté: MRA-F130-110D2, 6028627, Programmable/configurable: oui
Quelques mots du fabricant :
De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.
Les Atouts de l'article:
codeurs à câble, HighLine, BTF13-Q1RM1061, Plage de mesure: 0 m ... 10 m, Interface de communication: IO-Link / IO-Link V1.1 / COM3 (230,4 kBaud), Tension d'alimentation: 18 V ... 30 V, Mode de raccordement: Connecteur mâle, M12, 4 pôles, universel, Codeur monté: AHM36 IO-Link Basic, AHM36B-S3QC012X12, 1092014, Mécanisme monté: MRA-F130-110D2, 6028627, Programmable/configurable: oui
Quelques mots du fabricant :
De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.
NoticePDF
Un produit Sick
Découvrez toute la gamme Sick


