Sick - codeurs à câble, BTF19-P1BM5017 - 1061009

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
standard pour interfaces - PROFIBUS
programmable - Oui
indice de protection (IP) - IP31
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047084446344
Réf. Sonepar
00067444634
Réf. Fournisseur
1061009
Marque
Sick
standard pour interfaces:
PROFIBUS
programmable:
Oui
indice de protection (IP):
IP31
Les Atouts de l'article:
codeurs à câble, HighLine, BTF19-P1BM5017, Plage de mesure: 0 m ... 50 m, Interface de communication: PROFIBUS DP, Tension d'alimentation: 10 V ... 32 V, Mode de raccordement: Connecteur mâle, 2x, M12, 5 pôles, axialConnecteur femelle, 1x, M12, 5 pôles, axial, Codeur monté: A3M60, A3M60B-S1PB013X13, 1051018, Mécanisme monté: MRA-F190-150D2, 6028630, Programmable/configurable: oui
Quelques mots du fabricant :
De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.
Un produit Sick
Découvrez toute la gamme Sick


