Sick - codeurs à câble, PFG05-A1KM0160 - 1060972

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - codeur incrémental
finition de l'arbre de l'encodeur rotatif - arbre plein
finition du raccordement électrique - connexion enroulée
standard pour interfaces - autre
principe de mesure physique - inductif
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047084285264
Réf. Sonepar
00067428526
Réf. Fournisseur
1060972
Marque
Sick
modèle:
codeur incrémental
finition de l'arbre de l'encodeur rotatif:
arbre plein
finition du raccordement électrique:
connexion enroulée
standard pour interfaces:
autre
principe de mesure physique:
inductif
sorties de signal de l'encodeur rotatif:
A+B
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
diamètre de l'arbre:
55...55 mm
programmable:
Non
finition du trajet de transmission:
conducteur blindé à 2 fils
matériau du boîtier/corps:
acier inoxydable (inox)
indice de protection (IP):
IP50
Les Atouts de l'article:
codeurs à câble, EcoLine, PFG05-A1KM0160, Plage de mesure: 0 m ... 1,25 m, Interface de communication: Incrémental / TTL / RS-422, Tension d'alimentation: 4,5 V ... 5,5 V, Mode de raccordement: Câble, 8 fils, universel, 1,5 m, Codeur monté: DBS36 Core, DBS36E-SDAK02500, 1064245, Mécanisme monté: MRA-G055-101D4, 5324019, Programmable/configurable: non
Quelques mots du fabricant :
De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.
Un produit Sick
Découvrez toute la gamme Sick


