Non retournable

Sick - codeurs à câble, PFG08-E1AM0371 - 1060981

SICK
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - codeur incrémental

  • finition de l'arbre de l'encodeur rotatif - arbre plein

  • finition du raccordement électrique - connexion enroulée

  • standard pour interfaces - autre

  • principe de mesure physique - inductif

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084290190

Réf. Sonepar

00067429019

Réf. Fournisseur

1060981

Marque

Sick

modèle:

codeur incrémental

finition de l'arbre de l'encodeur rotatif:

arbre plein

finition du raccordement électrique:

connexion enroulée

standard pour interfaces:

autre

principe de mesure physique:

inductif

sorties de signal de l'encodeur rotatif:

A+B

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

diamètre de l'arbre:

80...80 mm

programmable:

Non

finition du trajet de transmission:

conducteur blindé à 2 fils

matériau du boîtier/corps:

acier inoxydable (inox)

indice de protection (IP):

IP50

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

codeurs à câble, EcoLine, PFG08-E1AM0371, Plage de mesure: 0 m ... 3 m, Interface de communication: Incrémental / HTL / Push pull, Tension d'alimentation: 10 V ... 32 V, Mode de raccordement: Connecteur mâle, M23, 12 pôles, radial, Codeur m

Les Atouts de l'article:

codeurs à câble, EcoLine, PFG08-E1AM0371, Plage de mesure: 0 m ... 3 m, Interface de communication: Incrémental / HTL / Push pull, Tension d'alimentation: 10 V ... 32 V, Mode de raccordement: Connecteur mâle, M23, 12 pôles, radial, Codeur monté: DFS60, DFS60A-S1EA16384, 1037615, Mécanisme monté: MRA-G080-103D3, 5322778, Programmable/configurable: non

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick