Sick - codeurs à câble, PFG19-P1CM10PP - 1061024

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
standard pour interfaces - autre
programmable - Oui
indice de protection (IP) - IP50
pays de fabrication - ALLEMAGNE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047084406898
Réf. Sonepar
00067440689
Réf. Fournisseur
1061024
Marque
Sick
standard pour interfaces:
autre
programmable:
Oui
indice de protection (IP):
IP50
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
codeurs à câble, EcoLine, PFG19-P1CM10PP, Plage de mesure: 0 m ... 10 m, Interface de communication: Incrémental / TTL / HTL, Tension d'alimentation: 4,5 V ... 32 V, Mode de raccordement: Connecteur mâle, M12, 8 pôles, radial, Codeur monté:
Les Atouts de l'article:
codeurs à câble, EcoLine, PFG19-P1CM10PP, Plage de mesure: 0 m ... 10 m, Interface de communication: Incrémental / TTL / HTL, Tension d'alimentation: 4,5 V ... 32 V, Mode de raccordement: Connecteur mâle, M12, 8 pôles, radial, Codeur monté: DFS60, DFS60A-S1PC65536, 1036761, Mécanisme monté: MRA-G190-110D3, 5326242, Programmable/configurable: oui
Quelques mots du fabricant :
De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.
Les Atouts de l'article:
codeurs à câble, EcoLine, PFG19-P1CM10PP, Plage de mesure: 0 m ... 10 m, Interface de communication: Incrémental / TTL / HTL, Tension d'alimentation: 4,5 V ... 32 V, Mode de raccordement: Connecteur mâle, M12, 8 pôles, radial, Codeur monté: DFS60, DFS60A-S1PC65536, 1036761, Mécanisme monté: MRA-G190-110D3, 5326242, Programmable/configurable: oui
Quelques mots du fabricant :
De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.
NoticePDF
Un produit Sick
Découvrez toute la gamme Sick


