Sick - codeurs à câble, PFV08-E1CM03B300 - 1133474

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
standard pour interfaces - autre
programmable - Non
indice de protection (IP) - IP30
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047084538575
Réf. Sonepar
00067022609
Réf. Fournisseur
1133474
Marque
Sick
standard pour interfaces:
autre
programmable:
Non
indice de protection (IP):
IP30
Les Atouts de l'article:
codeurs à câble, VarioLine, PFV08-E1CM03B300, Plage de mesure: 0 m ... 3 m, Interface de communication: Incrémental / HTL / Push pull, Tension d'alimentation: 10 V ... 32 V, Mode de raccordement: Connecteur mâle, M12, 8 pôles, radial, Codeur monté: DFS60, DFS60A-S1EC16384, 1037616, Mécanisme monté: MRA-V080-103D3, 5347779, Programmable/configurable: non
Quelques mots du fabricant :
De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.
Un produit Sick
Découvrez toute la gamme Sick


