Sick - codeurs à câble, PKS09-ATBM0220 - 1035242

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - codeur incrémental
finition du raccordement électrique - connecteur 7/8 pouce
standard pour interfaces - autre
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz - sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière - sans
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047084256561
Réf. Sonepar
00067004511
Réf. Fournisseur
1035242
Marque
Sick
modèle:
codeur incrémental
finition du raccordement électrique:
connecteur 7/8 pouce
standard pour interfaces:
autre
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
diamètre de l'arbre:
0.6...0.6 mm
programmable:
Non
matériau du boîtier/corps:
aluminium
indice de protection (IP):
IP52
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Les Atouts de l'article:
codeurs à câble, Compact, PKS09-ATBM0220, Plage de mesure: 0 m ... 2 m, Interface de communication: Incrémental / TTL / RS-422, Tension d'alimentation: 4,5 V ... 5,5 V, Mode de raccordement: Connecteur mâle, M23, 12 pôles, radial, Programmable/configurable: non
Quelques mots du fabricant :
De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.
Un produit Sick
Découvrez toute la gamme Sick


