Sick - codeurs absolus, A3M60B-S1PB013x13 - 1051018

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - autre
finition de l'arbre de l'encodeur rotatif - arbre plein
finition du raccordement électrique - autre
standard pour interfaces - PROFIBUS
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz - sans
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047084260889
Réf. Sonepar
00067051018
Réf. Fournisseur
1051018
Marque
Sick
modèle:
autre
finition de l'arbre de l'encodeur rotatif:
arbre plein
finition du raccordement électrique:
autre
standard pour interfaces:
PROFIBUS
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
nombre de révolutions:
8192...8192
nombre de pas par révolution:
8192...8192
diamètre de l'arbre:
6...6 mm
programmable:
Oui
matériau du boîtier/corps:
aluminium
indice de protection (IP):
IP65
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Les Atouts de l'article:
codeurs absolus, A3M60, A3M60B-S1PB013x13, Version monotour ou multitours: Multitours, Résolution max.: 13 bit x 13 bit (8.192 x 8.192), Interface mécanique: Arbre plein bride synchro 6 mm x 10 mm (avec surface), Interface de communication: PROFIBUS DP, DPV0, programmable, Mode de raccordement: Connecteur mâle, 2x, M12, 5 pôles, axial, Connecteur femelle, 1x, M12, 5 pôles, axial, Interface de programmation: Via l’outil d’ingénierie API
Quelques mots du fabricant :
De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.
Un produit Sick
Découvrez toute la gamme Sick


