Non retournable

Sick - codeurs absolus, A3M60B-S4PB013x13 - 1038826

SICK
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - autre

  • finition de l'arbre de l'encodeur rotatif - arbre plein

  • finition du raccordement électrique - autre

  • standard pour interfaces - PROFIBUS

  • catégorie de protection contre les explosions pour le gaz - sans

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084258862

Réf. Sonepar

00067038880

Réf. Fournisseur

1038826

Marque

Sick

modèle:

autre

finition de l'arbre de l'encodeur rotatif:

arbre plein

finition du raccordement électrique:

autre

standard pour interfaces:

PROFIBUS

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

nombre de révolutions:

8192...8192

nombre de pas par révolution:

8192...8192

diamètre de l'arbre:

10...10 mm

programmable:

Oui

matériau du boîtier/corps:

aluminium

indice de protection (IP):

IP65

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

codeurs absolus, A3M60, A3M60B-S4PB013x13, Version monotour ou multitours: Multitours, Résolution max.: 13 bit x 13 bit (8.192 x 8.192), Interface mécanique: Arbre plein bride de serrage 10 mm x 19 mm (avec surface), Interface de communicat

Les Atouts de l'article:

codeurs absolus, A3M60, A3M60B-S4PB013x13, Version monotour ou multitours: Multitours, Résolution max.: 13 bit x 13 bit (8.192 x 8.192), Interface mécanique: Arbre plein bride de serrage 10 mm x 19 mm (avec surface), Interface de communication: PROFIBUS DP, DPV0, programmable, Mode de raccordement: Connecteur mâle, 2x, M12, 5 pôles, axial, Connecteur femelle, 1x, M12, 5 pôles, axial, Interface de programmation: Via l’outil d’ingénierie API

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick