Non retournable

Sick - codeurs absolus, ACM36-K1K0-K01 - 6039751

SICK
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - autre

  • finition de l'arbre de l'encodeur rotatif - arbre plein

  • finition du raccordement électrique - câble radial

  • standard pour interfaces - analogique

  • nombre d'impulsions max. - 16

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00067039751

Réf. Fournisseur

6039751

Marque

Sick

modèle:

autre

finition de l'arbre de l'encodeur rotatif:

arbre plein

finition du raccordement électrique:

câble radial

standard pour interfaces:

analogique

nombre d'impulsions max.:

16

principe de mesure physique:

inductif

sorties de signal de l'encodeur rotatif:

A+B

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

nombre de révolutions:

16...16

nombre de pas par révolution:

2.979...2.979

nombre d'impulsions par révolution:

5.2...5.2

diamètre de l'arbre:

6...6 mm

programmable:

Non

finition du trajet de transmission:

conducteur blindé à 2 fils

matériau du boîtier/corps:

aluminium

indice de protection (IP):

IP65

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

codeurs absolus, ACS/ACM36, ACM36-K1K0-K01, Version monotour ou multitours: Multitours, Résolution max.: 4 bit (2.979 x 16), Interface mécanique: Arbre plein bride synchro 6 mm x 12,4 mm (avec surface), Interface de communication: Analogiqu

Les Atouts de l'article:

codeurs absolus, ACS/ACM36, ACM36-K1K0-K01, Version monotour ou multitours: Multitours, Résolution max.: 4 bit (2.979 x 16), Interface mécanique: Arbre plein bride synchro 6 mm x 12,4 mm (avec surface), Interface de communication: Analogique, Courant électrique, Mode de raccordement: Câble, radial, 1,5 m

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick