Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Sick - codeurs absolus, ACS36-K1K0-K01 - 6053311

SICK
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - autre

  • finition de l'arbre de l'encodeur rotatif - arbre plein

  • finition du raccordement électrique - câble radial

  • standard pour interfaces - analogique

  • principe de mesure physique - inductif

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00067053311

Réf. Fournisseur

6053311

Marque

Sick

modèle:

autre

finition de l'arbre de l'encodeur rotatif:

arbre plein

finition du raccordement électrique:

câble radial

standard pour interfaces:

analogique

principe de mesure physique:

inductif

sorties de signal de l'encodeur rotatif:

A+B

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

diamètre de l'arbre:

6...6 mm

programmable:

Non

finition du trajet de transmission:

conducteur blindé à 2 fils

matériau du boîtier/corps:

aluminium

indice de protection (IP):

IP65

codeurs absolus, ACS/ACM36, ACS36-K1K0-K01, Version monotour ou multitours: Monotour, Nombre de pas par tour: 2.979, Interface mécanique: Arbre plein bride synchro 6 mm x 12,4 mm (avec surface), Interface de communication: Analogique, Coura

Les Atouts de l'article:

codeurs absolus, ACS/ACM36, ACS36-K1K0-K01, Version monotour ou multitours: Monotour, Nombre de pas par tour: 2.979, Interface mécanique: Arbre plein bride synchro 6 mm x 12,4 mm (avec surface), Interface de communication: Analogique, Courant électrique, Mode de raccordement: Câble, radial, 1,5 m

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick