Non retournable

Sick - codeurs absolus, AFM60A-S1IB018x12 - 1055331

SICK
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - autre

  • finition de l'arbre de l'encodeur rotatif - arbre plein

  • finition du raccordement électrique - autre

  • standard pour interfaces - Ethernet

  • catégorie de protection contre les explosions pour le gaz - sans

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084276637

Réf. Sonepar

00067055331

Réf. Fournisseur

1055331

Marque

Sick

modèle:

autre

finition de l'arbre de l'encodeur rotatif:

arbre plein

finition du raccordement électrique:

autre

standard pour interfaces:

Ethernet

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

nombre de révolutions:

4096...4096

nombre de pas par révolution:

262144...262144

diamètre de l'arbre:

6...6 mm

programmable:

Oui

finition du trajet de transmission:

cuivre

matériau du boîtier/corps:

aluminium

indice de protection (IP):

IP65

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

codeurs absolus, AFS/AFM60 Ethernet, AFM60A-S1IB018x12, Version monotour ou multitours: Multitours, Résolution max.: 18 bit x 12 bit (262.144 x 4.096), Interface mécanique: Arbre plein bride synchro 6 mm x 10 mm (avec surface), Interface de

Les Atouts de l'article:

codeurs absolus, AFS/AFM60 Ethernet, AFM60A-S1IB018x12, Version monotour ou multitours: Multitours, Résolution max.: 18 bit x 12 bit (262.144 x 4.096), Interface mécanique: Arbre plein bride synchro 6 mm x 10 mm (avec surface), Interface de communication: EtherNet/IP™, programmable, Mode de raccordement: Connecteur mâle, 1x, M12, 4 pôles, axial, Connecteur femelle, 2x, M12, 4 pôles, axial, Interface de programmation: Via le serveur web, via l’outil d’ingénierie API

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick