Sick - codeurs absolus, AFM60A-S1PL262144 - 1037521

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - encodeur absolu
finition de l'arbre de l'encodeur rotatif - arbre plein
finition du raccordement électrique - câble
standard pour interfaces - SSI
principe de mesure physique - inductif
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047084345012
Réf. Sonepar
00067007478
Réf. Fournisseur
1037521
Marque
Sick
modèle:
encodeur absolu
finition de l'arbre de l'encodeur rotatif:
arbre plein
finition du raccordement électrique:
câble
standard pour interfaces:
SSI
principe de mesure physique:
inductif
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
nombre de révolutions:
4096...4096
nombre de pas par révolution:
262.144...262.144
diamètre de l'arbre:
6...6 mm
programmable:
Oui
matériau du boîtier/corps:
aluminium
indice de protection (IP):
IP65
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Les Atouts de l'article:
codeurs absolus, AFS/AFM60 SSI, AFM60A-S1PL262144, Version monotour ou multitours: Multitours, Résolution max.: 18 bit x 12 bit (262.144 x 4.096), Interface mécanique: Arbre plein bride synchro 6 mm x 10 mm (avec surface), Interface de communication: SSI, programmable, Mode de raccordement: Câble, 8 fils, universel, 3 m, Interface de programmation: Via l’outil de programmation portatif, via SOPAS
Quelques mots du fabricant :
De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.
Un produit Sick
Découvrez toute la gamme Sick


