Non retournable

Sick - codeurs absolus, AFM60A-S4PC262144 - 1037509

SICK
CopieCopie
Sick - codeurs absolus, AFM60A-S4PC262144

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - encodeur absolu

  • finition de l'arbre de l'encodeur rotatif - arbre plein

  • finition du raccordement électrique - fiche

  • standard pour interfaces - SSI

  • principe de mesure physique - inductif

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084394072

Réf. Sonepar

00067007485

Réf. Fournisseur

1037509

Marque

Sick

modèle:

encodeur absolu

finition de l'arbre de l'encodeur rotatif:

arbre plein

finition du raccordement électrique:

fiche

standard pour interfaces:

SSI

principe de mesure physique:

inductif

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

nombre de révolutions:

4096...4096

nombre de pas par révolution:

262.144...262.144

diamètre de l'arbre:

10...10 mm

programmable:

Oui

matériau du boîtier/corps:

aluminium

indice de protection (IP):

IP65

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

codeurs absolus, AFS/AFM60 SSI, AFM60A-S4PC262144, Version monotour ou multitours: Multitours, Résolution max.: 18 bit x 12 bit (262.144 x 4.096), Interface mécanique: Arbre plein bride de serrage 10 mm x 19 mm (avec surface), Interface de

Les Atouts de l'article:

codeurs absolus, AFS/AFM60 SSI, AFM60A-S4PC262144, Version monotour ou multitours: Multitours, Résolution max.: 18 bit x 12 bit (262.144 x 4.096), Interface mécanique: Arbre plein bride de serrage 10 mm x 19 mm (avec surface), Interface de communication: SSI, programmable, Mode de raccordement: Connecteur mâle, M12, 8 pôles, radial, Interface de programmation: Via l’outil de programmation portatif, via SOPAS

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick