Non retournable

Sick - codeurs absolus, AFM60B-BBPK032768 - 1073355

SICK
CopieCopie
Sick - codeurs absolus, AFM60B-BBPK032768

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition de l'arbre de l'encodeur rotatif - arbre creux

  • finition du raccordement électrique - câble

  • standard pour interfaces - SSI

  • nombre de révolutions - 4096...4096

  • diamètre de l'arbre - 8...8 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084335822

Réf. Sonepar

00067010801

Réf. Fournisseur

1073355

Marque

Sick

finition de l'arbre de l'encodeur rotatif:

arbre creux

finition du raccordement électrique:

câble

standard pour interfaces:

SSI

nombre de révolutions:

4096...4096

diamètre de l'arbre:

8...8 mm

programmable:

Oui

matériau du boîtier/corps:

aluminium

indice de protection (IP):

IP65

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

codeurs absolus, AFS/AFM60 SSI, AFM60B-BBPK032768, Version monotour ou multitours: Multitours, Résolution max.: 15 bit x 12 bit (32.768 x 4.096), Interface mécanique: Axe creux non traversant 8 mm (Bornes à l'avant), Interface de communicat

Les Atouts de l'article:

codeurs absolus, AFS/AFM60 SSI, AFM60B-BBPK032768, Version monotour ou multitours: Multitours, Résolution max.: 15 bit x 12 bit (32.768 x 4.096), Interface mécanique: Axe creux non traversant 8 mm (Bornes à l’avant), Interface de communication: SSI, programmable, Mode de raccordement: Câble, 8 fils, universel, 1,5 m, Interface de programmation: Via l’outil de programmation portatif, via SOPAS

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick