Sick - codeurs absolus, AFM60B-S4LA002048 - 1071740

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition de l'arbre de l'encodeur rotatif - arbre plein
finition du raccordement électrique - fiche
standard pour interfaces - SSI
nombre de révolutions - 4096...4096
diamètre de l'arbre - 10...10 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047084449123
Réf. Sonepar
00067010786
Réf. Fournisseur
1071740
Marque
Sick
finition de l'arbre de l'encodeur rotatif:
arbre plein
finition du raccordement électrique:
fiche
standard pour interfaces:
SSI
nombre de révolutions:
4096...4096
diamètre de l'arbre:
10...10 mm
programmable:
Non
matériau du boîtier/corps:
aluminium
indice de protection (IP):
IP65
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Les Atouts de l'article:
codeurs absolus, AFS/AFM60 SSI, AFM60B-S4LA002048, Version monotour ou multitours: Multitours, Résolution max.: 11 bit x 12 bit (2.048 x 4.096), Interface mécanique: Arbre plein bride de serrage 10 mm x 19 mm (avec surface), Interface de communication: SSI, SSI + incrémental, non programmable, HTL, Mode de raccordement: Connecteur mâle, M23, 12 pôles, radial
Quelques mots du fabricant :
De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.
Un produit Sick
Découvrez toute la gamme Sick


