Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Sick - codeurs absolus, AFM60B-THAK000256 - 1075014

SICK
CopieCopie
Sick - codeurs absolus, AFM60B-THAK000256

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition de l'arbre de l'encodeur rotatif - arbre creux

  • finition du raccordement électrique - câble

  • standard pour interfaces - SSI

  • nombre de révolutions - 4096...4096

  • diamètre de l'arbre - 15...15 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084550027

Réf. Sonepar

00067010826

Réf. Fournisseur

1075014

Marque

Sick

finition de l'arbre de l'encodeur rotatif:

arbre creux

finition du raccordement électrique:

câble

standard pour interfaces:

SSI

nombre de révolutions:

4096...4096

diamètre de l'arbre:

15...15 mm

programmable:

Non

matériau du boîtier/corps:

aluminium

indice de protection (IP):

IP65

codeurs absolus, AFS/AFM60 SSI, AFM60B-THAK000256, Version monotour ou multitours: Multitours, Résolution max.: 8 bit x 12 bit (256 x 4.096), Interface mécanique: Axe creux traversant 15 mm (Bornes à l'avant), Interface de communication: SS

Les Atouts de l'article:

codeurs absolus, AFS/AFM60 SSI, AFM60B-THAK000256, Version monotour ou multitours: Multitours, Résolution max.: 8 bit x 12 bit (256 x 4.096), Interface mécanique: Axe creux traversant 15 mm (Bornes à l’avant), Interface de communication: SSI, non programmable, Mode de raccordement: Câble, 8 fils, universel, 1,5 m

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick