Sick - codeurs absolus, AFM60E-S1AC004096 - 1037649

SICK
CopieCopie
Sick - codeurs absolus, AFM60E-S1AC004096

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - encodeur absolu

  • finition de l'arbre de l'encodeur rotatif - arbre plein

  • finition du raccordement électrique - fiche

  • standard pour interfaces - SSI

  • principe de mesure physique - inductif

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084272424

Réf. Sonepar

00067007511

Réf. Fournisseur

1037649

Marque

Sick

modèle:

encodeur absolu

finition de l'arbre de l'encodeur rotatif:

arbre plein

finition du raccordement électrique:

fiche

standard pour interfaces:

SSI

principe de mesure physique:

inductif

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

nombre de révolutions:

4096...4096

nombre de pas par révolution:

4.096...4.096

diamètre de l'arbre:

6...6 mm

programmable:

Non

matériau du boîtier/corps:

aluminium

indice de protection (IP):

IP65

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

codeurs absolus, AFS/AFM60 SSI, AFM60E-S1AC004096, Version monotour ou multitours: Multitours, Résolution max.: 12 bit x 12 bit (4.096 x 4.096), Interface mécanique: Arbre plein bride synchro 6 mm x 10 mm (avec surface), Interface de commun

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick