Non retournable

Sick - codeurs absolus, AFS60A-S7IB262144 - 1069404

SICK
CopieCopie
Sick - codeurs absolus, AFS60A-S7IB262144

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition de l'arbre de l'encodeur rotatif - arbre plein

  • finition du raccordement électrique - autre

  • standard pour interfaces - Ethernet

  • programmable - Oui

  • finition du trajet de transmission - cuivre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084313356

Réf. Sonepar

00067431335

Réf. Fournisseur

1069404

Marque

Sick

finition de l'arbre de l'encodeur rotatif:

arbre plein

finition du raccordement électrique:

autre

standard pour interfaces:

Ethernet

programmable:

Oui

finition du trajet de transmission:

cuivre

matériau du boîtier/corps:

aluminium

indice de protection (IP):

IP65

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

codeurs absolus, AFS/AFM60 Ethernet, AFS60A-S7IB262144, Version monotour ou multitours: Monotour, Nombre de pas par tour: 262.144 (18 bit), Interface mécanique: Arbre plein bride de serrage 3/8" x 19 mm (avec surface), Interface de communic

Les Atouts de l'article:

codeurs absolus, AFS/AFM60 Ethernet, AFS60A-S7IB262144, Version monotour ou multitours: Monotour, Nombre de pas par tour: 262.144 (18 bit), Interface mécanique: Arbre plein bride de serrage 3/8" x 19 mm (avec surface), Interface de communication: EtherNet/IP™, programmable, Mode de raccordement: Connecteur mâle, 1x, M12, 4 pôles, axial, Connecteur femelle, 2x, M12, 4 pôles, axial, Interface de programmation: Via le serveur web, via l’outil d’ingénierie API

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick