Sick - codeurs absolus, AHM36A-BAQK014x12 - 1101574

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition de l'arbre de l'encodeur rotatif - arbre creux
finition du raccordement électrique - câble
standard pour interfaces - autre
nombre de révolutions - 4096...4096
diamètre de l'arbre - 6...6 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047084470318
Réf. Sonepar
00067018119
Réf. Fournisseur
1101574
Marque
Sick
finition de l'arbre de l'encodeur rotatif:
arbre creux
finition du raccordement électrique:
câble
standard pour interfaces:
autre
nombre de révolutions:
4096...4096
diamètre de l'arbre:
6...6 mm
programmable:
Oui
matériau du boîtier/corps:
zinc
indice de protection (IP):
IP66
Les Atouts de l'article:
codeurs absolus, AHS/AHM36, AHM36A-BAQK014x12, Version monotour ou multitours: Multitours, Résolution max.: 14 bit x 12 bit (16.384 x 4.096), Interface mécanique: Axe creux non traversant 6 mm (Bornes à l’avant), Interface de communication: IO-Link, IO-Link V1.1, programmable, Mode de raccordement: Câble, 4 fils, universel, 1,5 m, Interface de programmation: Via l’outil d’ingénierie API, via SOPAS, Smart Sensor: Communication efficace, Enhanced Sensing, Diagnostic
Quelques mots du fabricant :
De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.


