Sick - codeurs absolus, AHM36A-BKPZ000S10 - 1129510

SICK
CopieCopie
Sick - codeurs absolus, AHM36A-BKPZ000S10

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • standard pour interfaces - SSI

  • nombre de révolutions - 4096...4096

  • programmable - Oui

  • matériau du boîtier/corps - zinc

  • indice de protection (IP) - IP66

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00067021883

Réf. Fournisseur

1129510

Marque

Sick

standard pour interfaces:

SSI

nombre de révolutions:

4096...4096

programmable:

Oui

matériau du boîtier/corps:

zinc

indice de protection (IP):

IP66

codeurs absolus, AHS/AHM36, AHM36A-BKPZ000S10, Version monotour ou multitours: Multitours, Résolution max.: 12 bit x 12 bit (4.096 x 4.096), Interface mécanique: Axe creux non traversant 1/4" (Bornes à l'avant), Interface de communication:

Les Atouts de l'article:

codeurs absolus, AHS/AHM36, AHM36A-BKPZ000S10, Version monotour ou multitours: Multitours, Résolution max.: 12 bit x 12 bit (4.096 x 4.096), Interface mécanique: Axe creux non traversant 1/4" (Bornes à l’avant), Interface de communication: SSI, programmable, Mode de raccordement: Version spéciale, Interface de programmation: Via l’outil de programmation portatif, via SOPAS, Particularité: Successeur ATM60-AAA12x12 (axe 1/4’’), Diamètre d’arbre 1/4", Câble, 8 fils avec connecteur mâle, M23, universel, 0,1 m, Pré-configuration : Résolution max. : 12 bits x 12 bits (4.096 x 4.096)

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.