Sick - codeurs absolus, AHM36A-S1QC014x12 - 1101481

SICK
CopieCopie
Sick - codeurs absolus, AHM36A-S1QC014x12

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition de l'arbre de l'encodeur rotatif - arbre plein

  • finition du raccordement électrique - fiche

  • standard pour interfaces - autre

  • nombre de révolutions - 4096...4096

  • diamètre de l'arbre - 6...6 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084467998

Réf. Sonepar

00067018115

Réf. Fournisseur

1101481

Marque

Sick

finition de l'arbre de l'encodeur rotatif:

arbre plein

finition du raccordement électrique:

fiche

standard pour interfaces:

autre

nombre de révolutions:

4096...4096

diamètre de l'arbre:

6...6 mm

programmable:

Oui

matériau du boîtier/corps:

zinc

indice de protection (IP):

IP66

codeurs absolus, AHS/AHM36, AHM36A-S1QC014x12, Version monotour ou multitours: Multitours, Résolution max.: 14 bit x 12 bit (16.384 x 4.096), Interface mécanique: Arbre plein bride synchro 6 mm x 12 mm (avec surface), Interface de communica

Les Atouts de l'article:

codeurs absolus, AHS/AHM36, AHM36A-S1QC014x12, Version monotour ou multitours: Multitours, Résolution max.: 14 bit x 12 bit (16.384 x 4.096), Interface mécanique: Arbre plein bride synchro 6 mm x 12 mm (avec surface), Interface de communication: IO-Link, IO-Link V1.1, programmable, Mode de raccordement: Connecteur mâle, M12, 4 pôles, universel, Interface de programmation: Via l’outil d’ingénierie API, via SOPAS, Smart Sensor: Communication efficace, Enhanced Sensing, Diagnostic

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.