Sick - codeurs absolus, AHM36A-S2CC000S01 - 1139230

SICK
CopieCopie
Sick - codeurs absolus, AHM36A-S2CC000S01

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • standard pour interfaces - CANOpen

  • nombre de révolutions - 4096...4096

  • diamètre de l'arbre - 10...10 mm

  • programmable - Oui

  • matériau du boîtier/corps - zinc

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084533747

Réf. Sonepar

00067453374

Réf. Fournisseur

1139230

Marque

Sick

standard pour interfaces:

CANOpen

nombre de révolutions:

4096...4096

diamètre de l'arbre:

10...10 mm

programmable:

Oui

matériau du boîtier/corps:

zinc

codeurs absolus, AHS/AHM36, AHM36A-S2CC000S01, Version monotour ou multitours: Multitours, Résolution max.: 14 bit x 12 bit (16.384 x 4.096), Interface mécanique: Arbre plein bride synchro 10 mm x 12 mm (avec surface), Interface de communic

Les Atouts de l'article:

codeurs absolus, AHS/AHM36, AHM36A-S2CC000S01, Version monotour ou multitours: Multitours, Résolution max.: 14 bit x 12 bit (16.384 x 4.096), Interface mécanique: Arbre plein bride synchro 10 mm x 12 mm (avec surface), Interface de communication: CANopen, programmable, Mode de raccordement: Connecteur mâle, M12, 5 pôles, universel, Interface de programmation: Via l’outil d’ingénierie API, via l’outil de programmation portatif, Particularité: Material, Flansch: Edelstahl, Schutzart:- Gehäuseseitig: IP66 (IEC 60529), IP67 (IEC 60529)- Wellenseitig: IP67 (IEC 60529), IP69K (IEC 60529)

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.