Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Sick - codeurs absolus, AHM36A-S3CC000S17 - 1092122

SICK
CopieCopie
Sick - codeurs absolus, AHM36A-S3CC000S17

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition de l'arbre de l'encodeur rotatif - arbre plein

  • finition du raccordement électrique - fiche

  • standard pour interfaces - CANOpen

  • nombre de révolutions - 4096...4096

  • diamètre de l'arbre - 6...6 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00067018778

Réf. Fournisseur

1092122

Marque

Sick

finition de l'arbre de l'encodeur rotatif:

arbre plein

finition du raccordement électrique:

fiche

standard pour interfaces:

CANOpen

nombre de révolutions:

4096...4096

diamètre de l'arbre:

6...6 mm

programmable:

Oui

matériau du boîtier/corps:

zinc

indice de protection (IP):

IP66

codeurs absolus, AHS/AHM36, AHM36A-S3CC000S17, Version monotour ou multitours: Multitours, Résolution max.: 14 bit x 12 bit (16.384 x 4.096), Interface mécanique: Arbre plein bride de serrage 6 mm x 12 mm (avec surface), Interface de commun

Les Atouts de l'article:

codeurs absolus, AHS/AHM36, AHM36A-S3CC000S17, Version monotour ou multitours: Multitours, Résolution max.: 14 bit x 12 bit (16.384 x 4.096), Interface mécanique: Arbre plein bride de serrage 6 mm x 12 mm (avec surface), Interface de communication: CANopen, programmable, Mode de raccordement: Connecteur mâle, M12, 5 pôles, universel, Interface de programmation: Via l’outil d’ingénierie API, via l’outil de programmation portatif, Particularité: Id CAN préprogrammé sur 32 (DEZ)

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick