Sick - codeurs absolus, AHM36A-S3JK014X12 - 1117955

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de révolutions - 4096...4096
diamètre de l'arbre - 6...6 mm
programmable - Oui
matériau du boîtier/corps - zinc
indice de protection (IP) - IP66
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047084539930
Réf. Sonepar
00067021595
Réf. Fournisseur
1117955
Marque
Sick
nombre de révolutions:
4096...4096
diamètre de l'arbre:
6...6 mm
programmable:
Oui
matériau du boîtier/corps:
zinc
indice de protection (IP):
IP66
codeurs absolus, AHS/AHM36, AHM36A-S3JK014X12, Version monotour ou multitours: Multitours, Résolution max.: 14 bit x 12 bit (16.384 x 4.096), Interface mécanique: Arbre plein bride de serrage 6 mm x 12 mm (avec surface), Interface de commun
Les Atouts de l'article:
codeurs absolus, AHS/AHM36, AHM36A-S3JK014X12, Version monotour ou multitours: Multitours, Résolution max.: 14 bit x 12 bit (16.384 x 4.096), Interface mécanique: Arbre plein bride de serrage 6 mm x 12 mm (avec surface), Interface de communication: SAE J1939, programmable, Mode de raccordement: Câble, 5 fils, universel, 1,5 m, Interface de programmation: Via l’outil d’ingénierie API, via l’outil de programmation portatif
Quelques mots du fabricant :
De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.
Les Atouts de l'article:
codeurs absolus, AHS/AHM36, AHM36A-S3JK014X12, Version monotour ou multitours: Multitours, Résolution max.: 14 bit x 12 bit (16.384 x 4.096), Interface mécanique: Arbre plein bride de serrage 6 mm x 12 mm (avec surface), Interface de communication: SAE J1939, programmable, Mode de raccordement: Câble, 5 fils, universel, 1,5 m, Interface de programmation: Via l’outil d’ingénierie API, via l’outil de programmation portatif
Quelques mots du fabricant :
De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.
NoticePDF


