Sick - codeurs absolus, AHM36A-S3PZ000S20 - 1131635

SICK
CopieCopie
Sick - codeurs absolus, AHM36A-S3PZ000S20

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084534430

Réf. Sonepar

00067453443

Réf. Fournisseur

1131635

Marque

Sick

codeurs absolus, AHS/AHM36, AHM36A-S3PZ000S20, Version monotour ou multitours: Multitours, Résolution max.: 12 bit (6.646 x 4.096), Interface mécanique: Arbre plein bride de serrage 6 mm x 12 mm (avec surface), Interface de communication: S

Les Atouts de l'article:

codeurs absolus, AHS/AHM36, AHM36A-S3PZ000S20, Version monotour ou multitours: Multitours, Résolution max.: 12 bit (6.646 x 4.096), Interface mécanique: Arbre plein bride de serrage 6 mm x 12 mm (avec surface), Interface de communication: SSI, programmable, Mode de raccordement: Version spéciale, Interface de programmation: Via l’outil de programmation portatif, via SOPAS, Particularité: Successeur ATM60-A1A0-K20 :, bride d’adaptateur prémontée BEF-FA-020-050 (2072297), Câble, 8 fils avec connecteur mâle, M23, universel, 0,1 m, Pré-configuration :- Max. resolution: 6646 x 4096- sync_on: 0- centered: 0- V/R wire: not activ V/R=DOWN (CCW)- Gray code- Position: 1000, AHM36 adapté à bride synchro 60 mm

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.